Scaun rotativ Neon pentru birou, Supertec, cu role, de joasă înălţime ORANGE

Cod articol: 965450 ORANGE
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă scaun 120 kg
    Serie Neon
    Execuţie cu role
    Lăţimea scaunului 470 mm
    Înălţimea spătarului 570 mm
    Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
    Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
    Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 620 mm
    Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 420 mm - 480 mm
    Materialul suprafeţei de aşezare Supertec
    Materialul piciorului în stea Aluminiu mat acoperit cu vopsea pulbere
    Culoarea materialului scaunului negru
    Culoarea benzii portocaliu
    Execuţia piciorului în stea Set de role
    Reglarea spătarului cu contact permanent nu
    Mecanică sincron da
    Suport lombar da
    Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
    Pereche de braţe adaptabile da
    Execuţia rolelor Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
    Standard DIN 68877
    Tip produs Scaun rotativ pentru birou

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 965450 ORANGE
    EAN / GTIN 4016849500522
    Număr producător 9573-9588-SP01-3279

    Descriere

    Execuţie:

    Scaun rotativ Neon pentru birou, cu capitonaj care poate fi înlocuit. Elementele capitonajului se prind simplu şi se fixează cu un clic. Cu opţiuni ergonomice de reglare: Tehnică pentru sincronizare cu reglarea greutăţii, reglarea înălţimii scaunului cu ajutorul arcului sub presiune, reglarea gradului de înclinare a scaunului, reglarea scaunului în adâncime, reglarea înălţimii spătarului. Cu bandă Flex de jur împrejur, în diverse culori.
    Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, extrem de rezistent, uşor de curăţat şi rezistent la alunecare. Datorită microblindajului, îmbină avantajele materialului textil şi ale spumei poliuretanice.

    Standard:

    DIN 68877

    Accesorii opţionale:

    Pereche de brațe multifuncționale Cod 965455.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături