Scaun rotativ de birou, Supertec, cu glisor şi inel pentru picior, înalt BLACK

Cod articol: 965329 BLACK
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Execuţie taburet înalt
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 590 mm - 860 mm
Materialul piciorului în stea Oţel
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Glisor cu inel de picior
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Pereche de braţe adaptabile da
Greutate 15,5 kg
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965329 BLACK
EAN / GTIN 4016849625515
Număr producător 9021-SP01-602-505217

Descriere

Execuţie:

Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, precum şi extrem de rezistent, uşor de curăţat şi rezistent la alunecare. Datorită microblindajului îmbină avantajele materialului textil şi a spumei poliuretanice.
Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar şi mânere practice de împingere.

Standard:

DIN 68877

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături