Grătar de siguranţă impregnat din lemn, cu 1×latură lungă cu teşitură şi 2 profiluri oblice / laturi late 200 cm

Cod articol: 964862 200
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea grătarului (cm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Grătar din lemn
Lungimea grătarului 200 cm
Lăţimea grătarului 80 cm
Greutate 24,5 kg
Tip produs Grătar din lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964862 200
EAN / GTIN 4047482136298
Număr producător 52107_IMPR

Descriere

Execuţie:

Grătar de siguranţă din lemn, din şipci stabile, striate, din lemn de fag. Conectarea stinghiilor cu cablu de oţel inoxidabil, 3 mm grosime. Închiderile şi capacele de acoperire sunt din alamă. Picioarele elastice cauciucate din NBR împiedică alunecarea grătarului din lemn şi asigură un confort ridicat la păşire. Datorită impregnării, se recomandă în mod particular pentru utilizarea cu lubrifianţi uleioşi şi cu agenţi de răcire. Curăţare: Derulaţi grătarul de lemn.
Înălţime: cca 35 mm
Greutate: cca 13 kg/m2
Normă: Testate la rezistenţa la alunecare (R11) şi la spaţiul de deplasare (V10) de către IFA (Institutul German pentru Siguranţa Muncii din cadrul organismului german de asigurări sociale în caz de accident).
Profil oblic:
Teşitură suplimentară pelaturile late ale grătarului.
Teşitură:

Teşitură suplimentară pelaturile lungi ale grătarului în unghi de 45°.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături