Grătar de siguranţă impregnat din lemn, cu 1×latură lungă cu teşitură şi 2 profiluri oblice / laturi late, Lăţime 80 cm, Lungimea grătarului: 150cm

Cod articol: 964862 150
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea grătarului (cm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea grătarului 150 cm
Lăţimea grătarului 80 cm
Greutate 18,5 kg
Tip produs Grătar din lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964862 150
EAN / GTIN 4047482136281
Număr producător 52102_IMPR

Descriere

Udførelse:

Sikkerhedstræriste i stabile, riflede bøgetræslister. Listerne forbindes med wirer af rustfrit stål, 3 mm tyk. Lås og afdækningskapper af messing. Elastiske gummifødder af NBR forhindrer, at træristen glider, og sikrer høj komfort. Takket være imprægneringen er den særlig velegnet til anvendelse i olie- og kølesmøremidler. Rengøring: Rul træristen ud.
Højde: ca. 35 mm
Vægt: ca. 13 kg/m2
Standard: Prøvet med henblik på skridsikkerhed (R11) og fortrængningsrum (V10) af IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – de tyske ulykkesforsikringers institut for arbejdssikkerhed).
Kantprofil:
Ekstra affasning på gangristens brede sider.
Affasning:

Ekstra affasning på gangristens lange sider i en vinkel på 45°.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături