Covor pentru spaţiul de lucru Top, lăţime 122 cm 200 cm

Cod articol: 964530 200
(275,00 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (cm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: nerezistent la ulei

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Confort la stat în picioare Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
Protecţie antişoc Podea
Caracteristică material nerezistent la ulei
Denumirea producătorului Cushion Trax® (black)
Lungime 200 cm
Lăţime 122 cm
Grosime 14,3 mm
Material Centru din spumă de vinil
Suprafaţă Vinil
Culoarea negru
Teşitură pe 4 părţi
Parte inferioară antialunecare da
Cu muchii de siguranţă pe 2 părţi
Ataşabil nu
Rezistent, în anumite condiţii, la majoritatea Unsori industriale, materiale de lucru, substanţe chimice
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 R10
Greutate 14 kg
Greutate pe suprafaţă 6,5 kg/m2
Tip produs Covoraş pentru staţia de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964530 200
EAN / GTIN 2050001943477
Număr producător 479C0048BL

Descriere

Execuţie:

Aceste covoare industriale pentru spaţiul de lucru sunt produse din plastic de calitate pentru utilizări solicitante:
  • Suprafaţă dură din vinil, rezistentă la uzură, pentru împiedicarea alunecării şi o durabilitate îndelungată.
  • Miez moale din spumă de vinil pentru protecţie împotriva oboselii. Miezul este laminat pe suprafaţa superioară din vinil.
  • Parte inferioară RedStop antialunecare™.
  • Muchii teşite pe toate laturile pentru un acces fără pericol de împiedicare.
  • Rezistenţă limitată împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru şi substanţele chimice. Nu sunt recomandate pentru lubrifianţii de răcire.
  • Sigilare de jur-împrejur împotriva pătrunderii umidităţii.
  • Greu inflamabil conform DIN 4102 B1.
  • Grosime: 14,3 mm, greutate: cca. 6,5 kg/m2.
  • Protecţie împotriva alunecării R10 conform DIN 51130 şi BGR 181.

Notă:

Covoare pentru spaţiul de lucru, lungime la alegere, Cod 964520−964525.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături