{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Confort la stat în picioare | Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură) | |
Protecţie antişoc | Podea | |
Caracteristică material | nerezistent la ulei | |
Lungime | 150 cm | |
Lăţime | 122 cm | |
Grosime | 14,3 mm | |
Material | Centru din spumă de vinil | |
Suprafaţă | Vinil | |
Culoarea | negru | |
Teşitură | pe 4 părţi | |
Parte inferioară antialunecare | da | |
Cu muchii de siguranţă | pe 2 părţi | |
Ataşabil | nu | |
Rezistent, în anumite condiţii, la majoritatea | Unsori industriale, materiale de lucru, substanţe chimice | |
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Greutate | 11 kg | |
Greutate pe suprafaţă | 6,5 kg/m2 | |
Tip produs | Covoraş pentru staţia de lucru |
Cod articol | 964530 150 | |
EAN / GTIN | 662641658073 | |
Număr producător | 656S0033BL |