Cutie cu standard european gri, Tip: NB5

Cod articol: 963380 NB5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
884 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip NB5
Înălţime 120 mm
Lăţime 300 mm
Adâncime 200 mm
Material Polipropilenă
Culoarea gri
Forma mânerului Mâner tip scoică
Tip produs Cutii cu standard european

Identificare și clasificare

Cod articol 963380 NB5
EAN / GTIN 8055520105164
Număr producător NB5V1-139105110118
Producător Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru transport, de înaltă calitate, ce poate fi stivuită.
Structura de bază a cutiilor din plastic este o structură cadru pe două dimensiuni de bază.
Aceste cutii se pot utiliza în cele mai variate domenii.
Pereţii robuşti, întăriţi prin diverse nervuri conferă cutiei o stabilitate pronunţată a formei.
Rezistentă la majoritatea acizilor şi uleiurilor.

Notă:

Accesorii recomandate (capac, încuietoare, clemă pentru foi) găsiţi la Cod 963382963384.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături