Cutie cu standard european gri, Tip: NB33

Cod articol: 963380 NB33
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip NB33
Înălţime 150 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 400 mm
Culoarea gri
Forma mânerului Mâner cu trecere
Tip produs Cutii cu standard european

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963380 NB33
EAN / GTIN 8055520133167
Număr producător NB33V1-139133210118

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru transport, de înaltă calitate, ce poate fi stivuită.
Structura de bază a cutiilor din plastic este o structură cadru pe două dimensiuni de bază.
Aceste cutii se pot utiliza în cele mai variate domenii.
Pereţii robuşti, întăriţi prin diverse nervuri conferă cutiei o stabilitate pronunţată a formei.
Rezistentă la majoritatea acizilor şi uleiurilor.

Notă:

Accesorii recomandate (capac, încuietoare, clemă pentru foi) găsiţi la Cod 963382963384.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături