{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | SB2 | |
Volum de umplere | 23,1 l | |
Înălţime | 200 mm | |
Lăţime | 310 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime interioară | 280 mm | |
Adâncime interioară | 445 mm | |
Material | Polietilenă | |
Culoarea | roşii | |
Pregătit pentru capac | da | |
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală | nu | |
Pregătit pentru geam | da | |
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate | nu | |
depozitabil | da | |
Posibilitate de inscripţionare | prin benzi de etichetat | |
Blocaj în sertar | nu | |
Conţinut per cutie | 10 | |
Tip produs | Cutie de depozitare la vedere |
Cod articol | 963323 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800134 | |
Număr producător | VPE 19100241 |