Set de cutii de depozitare deschise PE SB4

Cod articol: 963323 SB4
Setați prețul 25 buc. (6,76 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip SB4
Volum de umplere 2,8 l
Înălţime 130 mm
Lăţime 150 mm
Adâncime 230 mm
Lăţime interioară 126 mm
Adâncime interioară 190 mm
Material Polietilenă
Culoarea roşii
Pregătit pentru capac da
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală nu
Pregătit pentru geam da
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate nu
depozitabil da
Posibilitate de inscripţionare prin benzi de etichetat
Blocaj în sertar nu
Conţinut per cutie 25
Tip produs Cutie de depozitare la vedere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963323 SB4
EAN / GTIN 4009292800738
Număr producător VPE 19100441

Descriere

Adaptat pentru:

Lise de depozitare Cod 914920, 928235, Multifix 928201 (însă nu Ref. SB2 şi SB3Z), pentru cărucioarele de montaj Cod 918583 Ref. TB3, pentru panourile de oprire Cod 940705 Ref. S la dulapurile modulare şi pentru dulapurile cu rafturi / dulapurile de montat pe perete Cod 944003 − 944039 şi Cod 943901 până la 943907. În plus, cu suportul de cutii Cod 955810 Ref. 100 se pot suspenda separat cutiile mici de depozitare la vedere Cod 963321 Ref. SB6 şi SB5 pe panourile perforate.

Notă:

Se livrează doar în set complet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături