Suport din plastic, roşu 4

Cod articol: 960620 4
Reducere
4,82 €
La cerere
În stoc
679 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul subdiviziunilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Înălţime 26 mm
Lăţime 150 mm
Adâncime 150 mm
Lăţime în E 9 E
Adâncime în E 9 E
Lăţime compartimente 34 mm
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Plăcuţe despărţitoare pentru intervale între compartimente 15 mm
Număr de compartimente 4
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 50 şi mai mult mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 50 şi mai mult mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 27E; 36E; 54E
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 27E; 36E
Material Plastic ABS
Culoarea roşu
Tip produs Suport cu casetiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960620 4
EAN / GTIN 4045197334015
Număr producător 960620 4

Descriere

Execuţie:

Din plastic rezistent la şocuri (ABS), parte interioară crestată pentru compartimentarea cu ajutorul separatoarelor (împărţire 15 mm).

Aplicaţie:

16 suporturi individuale acoperă suprafaţa unui sertar de mărimea 36×36 E. Pentru păstrarea sculelor sensibile.

Notă:

Pentru seturi de cupe, consultaţi Cod 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături