{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap de scule | |
Înălţime | 26 mm | |
Lăţime | 150 mm | |
Adâncime | 150 mm | |
Lăţime în E | 9 E | |
Adâncime în E | 9 E | |
Lăţime compartimente | 71 mm | |
Unitate de împărţire | 1 E = 17 mm | |
Plăcuţe despărţitoare pentru intervale între compartimente | 15 mm | |
Număr de compartimente | 2 | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 50 şi mai mult mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 50 şi mai mult mm | |
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E | 27E; 36E; 54E | |
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E | 27E; 36E | |
Material | Plastic ABS | |
Culoarea | roşu | |
Tip produs | Suport cu casetiere |
Cod articol | 960620 2 | |
EAN / GTIN | 4045197334039 | |
Număr producător | 960620 2 |