Placă despărţitoare 47

Cod articol: 960540 47
La cerere
În stoc
742 livrabil imediat
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule; Dulap cu rafturi de depozitare

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule; Dulap cu rafturi de depozitare
Înălţime 27 mm
Lăţime 47 mm
Lăţime în E 3 E
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Prindere cotită pentru suportul de etichete da
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 50 mm
Material Aluminiu
Fixare pe baza sertarului Cu şuruburi Cod 960530
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960540 47
EAN / GTIN 4045197333469

Descriere

Execuţie:

Alu

Aplicaţie:

Pentru compartimentarea ulterioară în combinaţie cu pereţii despărţitori cu fantă Cod 960490 până la 960520.

Notă:

Pentru seturi de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare, consultaţi Cod 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături