Set de covoraşe antiderapante 5 buc.

Cod articol: 960153
Reducere
32,20 €
(154,82 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Banc de lucru

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Banc de lucru
Execuţie Tăiere
Lăţime 320 mm
Adâncime 520 mm
Grosime 2 − 3 mm
Material PES / ţesătură din fire de sticlă, acoperită bilateral cu spumă PVC antialunecare.
Suprafaţă deschis
Culoarea negru
Conţinutul setului 5
Tip produs Covor antialunecare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960153
EAN / GTIN 2050001854469
Număr producător 960153

Descriere

Execuţie:

Covoraş cu structură nodulară din ţesătură PES / fibre de sticlă, acoperit pe ambele părţi cu spumă PVC anti-alunecare. Rezistenţă foarte mare la alunecare şi rupere.

Standard:

DIN EN 597-1 / 6.4 (Test de inflamabilitate); VDI 2700:2009 / Fişa 15 / Punctul 11.3 (comportamentul la deformare şi amprentare).
Sunt îndeplinite cerinţele REACH, covoraşele nu conţin niciun fel de substanţe SVHC cu un procent de masă de > 0,1%, conform RoHS.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 920140, Cod 933730, Cod 933760, Cod 934194 şi sertare pentru bancurile de lucru Cod 920000, Cod 920010, Cod 930950 − 933427, Cod 933500933900, Cod 934400934650 şi Cod 934100934170.
Pentru lăţimea carcasei 430 mm. Pentru dimensiunile interioare ale sertarului 320×520 mm.

Notă:

Fără efect de aderenţă şi anti-alunecare la umiditate.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături