Mască soclu frontală 800

Cod articol: 958737 800
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 150 mm
Lăţime 800 mm
Recomandat pentru lăţimea dulapului de garderobă 800 mm
Execuţia panoului de bază faţă, spate
Fixarea panoului de bază înşurubare pe substructură--picioare
Tip produs Mască soclu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 958737 800
EAN / GTIN 4045197684417
Număr producător 958737 800

Descriere

Execuţie:

Panou de mascare din tablă de oţel de 0,9 mm pentru înşurubarea pe picioarele dulapurilor de garderobă.
Numai pentru închiderea frontală a dulapurilor de garderobă.

Adaptat pentru:

Dulapuri pentru garderobă Cod 958710958735 şi Cod 949011949018.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.