Mască soclu frontală 1200

Cod articol: 958737 1200
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 150 mm
Lăţime 1.200 mm
Recomandat pentru lăţimea dulapului de garderobă 1.200 mm
Execuţia panoului de bază faţă, spate
Fixarea panoului de bază înşurubare pe substructură--picioare
Tip produs Mască soclu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 958737 1200
EAN / GTIN 4045197684424
Număr producător 958737 1200

Descriere

Execuţie:

Panou de mascare din tablă de oţel de 0,9 mm pentru înşurubarea pe picioarele dulapurilor de garderobă.
Numai pentru închiderea frontală a dulapurilor de garderobă.

Adaptat pentru:

Dulapuri pentru garderobă Cod 958710958735 şi Cod 949011949018.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.