{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 250 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 20 | |
Suprafaţă de scris lăţime | 745 mm | |
Suprafaţă de scris adâncime | 340 mm | |
Materialul plăcii de aşezare | Lemn | |
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual | da | |
Se poate schimba cu inserţia pentru sistemele de închidere | da | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Tip produs | Placă de acoperire pentru pupitru-birou |
Cod articol | 957995 750 | |
EAN / GTIN | 4062406133450 | |
Număr producător | 957995 750 |