Pupitru-birou, Lăţime: 500mm

Cod articol: 957995 500
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în >8 săptămâni
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 250 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 20
Adâncime în G 20
Suprafaţă de scris lăţime 495 mm
Suprafaţă de scris adâncime 340 mm
Materialul plăcii de aşezare Lemn
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual da
Se poate schimba cu inserţia pentru sistemele de închidere da
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Tip produs Placă de acoperire pentru pupitru-birou

Identificare și clasificare

Cod articol 957995 500
Copiaţi
EAN / GTIN 4062406133443
Copiaţi
Număr producător 957995 500
Copiaţi
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel; placă de lemn rabatabilă cu balamale de raster, dedesubt compartiment, cu posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică. Recomandate şi pentru montare pe perete.

Adaptat pentru:

GridLine Dulapuri adâncime 20G.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperire cu strat de vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături