Easyfix extensie cutie pentru produse lungi 74 mm

Cod articol: 955795 74
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Înălţime 75 mm
Lăţime 74 mm
Adâncime 100 mm
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955795 74
EAN / GTIN 4062406197926

Descriere

Execuţie:

Extensie pentru cutie pentru coliere de cablu, sârme de sudură etc. Pentru produse lungi care sunt păstrate în combinaţi cu cutia din plastic Cod 955790 Ref. 74 şi 74/4. Cu 3 pereţi despărţitori detaşabili, astfel încât să se poată forma 2 – 4 compartimente în cutie.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.