{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 100 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 30 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 37 mm | |
Serie | Tower; Tower Z | |
Înălţime | 30 mm | |
Lăţime | 540 mm | |
Adâncime | 478 mm | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 955483 M | |
EAN / GTIN | 4062406785543 | |
Număr producător | 955483 M | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |