Raft de depozitare cu trecere de cablu pentru forma U L

Cod articol: 955483 L
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Grosimea raftului de depozitare: 30
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 37

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Grosimea raftului de depozitare 30 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 37 mm
Serie Tower; Tower Z
Înălţime 30 mm
Lăţime 690 mm
Adâncime 478 mm
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955483 L
EAN / GTIN 4062406785550

Descriere

Execuţie:

Raft de depozitare din tablă de oţel pentru UNI Tower. Rafturile de depozitare sunt asigurate împotriva răsturnării cu dibluri de plastic Easyfix.
Cele două colţuri din spate cu înclinare la 45° sunt destinate trecerii cablurilor. Ştecărul cu contact de protecţie poate fi trecut prin colţul raftului de depozitare.

Adaptat pentru:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.