Element ataşabil pentru UNI Tower L PURPLE

Cod articol: 955476 PURPLE
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tower
Înălţime 220 mm
Lăţime 752 mm
Adâncime 542 mm
Culoarea violet RAL 4008
Tip produs Accesoriu marcaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955476 PURPLE
EAN / GTIN 4062406585983

Descriere

Execuţie:

Element ataşabil pentru UNI Tower din tablă de oţel, cu partea superioară închisă. Pentru etichetarea, de exemplu, a punctelor de prim ajutor, a staţiilor de curăţare, a pregătirii sculelor sau a echipamentului de protecţie personală.

Culoare:

Acoperită cu strat pulbere în culoarea respectivă.

Notă:

Livrarea se face în componente, elementul ataşabil se montează uşor.
Pictograme adecvate (diverse utilizări), vezi la Cod 955474.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături