Element ataşabil pentru UNI Tower L ORANGE

Cod articol: 955476 ORANGE
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Tower
    Înălţime 220 mm
    Lăţime 752 mm
    Adâncime 542 mm
    Culoarea portocaliu RAL 2008
    Tip produs Accesoriu marcaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 955476 ORANGE
    EAN / GTIN 4062406585952
    Număr producător 955476 ORANGE

    Descriere

    Execuţie:

    Element ataşabil pentru UNI Tower din tablă de oţel, cu partea superioară închisă. Pentru etichetarea, de exemplu, a punctelor de prim ajutor, a staţiilor de curăţare, a pregătirii sculelor sau a echipamentului de protecţie personală.

    Culoare:

    Acoperită cu strat pulbere în culoarea respectivă.

    Notă:

    Livrarea se face în componente, elementul ataşabil se montează uşor.
    Pictograme adecvate (diverse utilizări), vezi la Cod 955474.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături