{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 | |
Serie | Wall | |
Înălţime | 2.067 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Adâncime | 750 mm | |
Lăţime utilă | 600 mm | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă | 75 kg | |
Greutate | 69 kg | |
Tip produs | Suport de montare pentru panou perforat |
Cod articol | 955451 M | |
EAN / GTIN | 4062406584719 | |
Număr producător | 955451 M |