Multifix cu suport de bază Vario 1440 mm

Cod articol: 955340 1440
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 90 mm
Lăţime 1.440 mm
Lăţime utilă 1.434 mm
Capacitate portantă 20 kg
Greutate 3 kg
Tip produs Şină multifix

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955340 1440
EAN / GTIN 4062406163242
Număr producător 955340 1440

Descriere

Execuţie:

Şină multifuncţională din aluminiu. Folosind suportul de bază GARANT Vario Cod 955835 puteţi monta şina la un unghi de 0 − 45° (incremental) oriunde doriţi. Pentru utilizarea cu cârlige şi suporturi Easyfix, cutii de depozitare deschise, suporturi magnetice şi Shadowboards, precum şi cu unitatea de iluminare Cod 928630 (începând cu Ref. 940). Măriţi capacitatea portantă a şinei Multifix cu câte 10 kg (maxim 50 kg), montând mai multe suporturi Vario Cod 955835.

Adaptat pentru:

Montaj cu şuruburi pe pereţi de beton sau de lemn, table de oţel şi bancuri de lucru.

Livrare:

Inclusiv două plăci pentru suport de bază Vario Cod 955835.

Notă:

Cârligele şi suporturile în execuţie îngustă sunt recomandate numai în anumite condiţii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături