Set sisteme de organizare a sculelor pentru 3 sertare G3

Cod articol: 955051 G3
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×16
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap mobil pentru scule

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap mobil pentru scule
Nr. de sertare umplute 3
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955051 G3
EAN / GTIN 4067263169185

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.
Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

GARANT Dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).
Dulap mobil pentru scule Cod 914520914582.

Livrare:

Set de chei fixe duble Cod 952422 Ref. 10: 1 buc.
Set de chei inelare duble Cod 952443 Ref. 8: 1 buc.
Set de şurubelniţe Cod 953392 Ref. 9: 1 buc.
Set de cleşti Cod 954201 Ref. 5: 1 buc.
Set de ciocane Cod 954666 Ref. 3: 1 buc.
Set de dălţi, perforatoare şi preducele Cod 954652 Ref. 10: 1 buc.
Set de accesorii pentru atelier Cod 954854 Ref. 5: 1 buc.
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale pentru Torx® Cod 953141 Ref. 22: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb