Set logistic 7

Cod articol: 954930 7
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 10×10
    Lăţime 250 mm
    Adâncime 250 mm
    Lăţime în G 10
    Adâncime în G 10
    Număr de scule 7
    Greutate 0,464 kg
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 954930 7
    EAN / GTIN 2050002004528

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954930: 1 buc.
    EDDING Marker permanent Cod 085130 Ref. B: 1 buc.
    MARTOR Foarfecă de siguranţă Cod 769245 Ref. 134: 1 buc.
    MARTOR Răzuitor Cod 837740: 1 buc.
    MARTOR Cuţit de siguranţă cu 2 lame Cod 842010: 1 buc.
    MARTOR Set de lame de schimb Cod 842012 Ref. 10: 1 buc.
    MARTOR Cuţit de siguranţă Cod 842041 Ref. 10: 1 buc.
    MARTOR Cuţit de siguranţă cu 1 lamă Cod 842050: 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături