Cuţit de siguranţă SECUPRO 625 cu 1 lamă

Cod articol: 842050
La cerere
În stoc
909 livrabil imediat
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
    Lungime 154 mm
    Tip produs Cuţit de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 842050
    EAN / GTIN 4002632921865
    Număr producător 62500102

    Descriere

    Execuţie:

    Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 21 mm şi retragere complet automată a lamei. Mâner ergonomic din aluminiu pentru cleşte (inclusiv mâner moale pentru fixare optimă), cu o pârghie cu mişcare lină pentru declanşarea lamei. Schimb sigur şi confortabil al lamei, care se poate folosi în 2 moduri.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru cartoane cu până la 3 straturi, rulouri, cauciuc, PVC, mochetă şi multe altele.

    Piese de schimb:

    Pentru lame de schimb, vezi Cod 842057 Ref. 10 sau pentru lame ceramice, Cod 842057 Ref. 2C.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături