Trasare şi tăiere cu ferăstrăul 8

Cod articol: 954895 8
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×20

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 10×20
    Lăţime 250 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 10
    Adâncime în G 20
    Număr de scule 8
    Execuţie cu set de scule
    Greutate 2,476 kg
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 954895 8
    EAN / GTIN 2050002004511

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954895: 1 buc.
    EDDING Marker permanent Cod 085130 Ref. B: 1 buc.
    HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 300×175: 1 buc.
    HOLEX Raportor Cod 453000 Ref. 120×150: 1 buc.
    Ac drept de trasat PB, din carbură cod 458760 măr. HM: 1 buc.
    HOLEX Riglă gradată de precizie din oţel Cod 461600 Ref. 300: 1 buc.
    GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
    GARANT Ramă de ferăstrău pentru metale Cod 580400: 1 buc.
    GARANT Pânză de ferăstrău Cod 582500 (1 pac. = 10 buc.): 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături