Execuţie:
Creat conform celor mai noi descoperiri în domeniul ergonomic, pentru un mod de lucru lipsit de efort, permiţând totodată ferăstrăului realizarea unei performanţe maxime. Cadru din două componente, extrem de uşor, foarte rezistent, cu mâner practic datorită inserţiilor antialunecare. Tensiunea în pânza bandă 1000 N (100 kp) poate fi reglată foarte uşor cu ajutorul piuliţei de strângere integrate în mâner. Dantură alternativă a pânzei la 55° pentru tăieri coliniare. Lungime totală 395 mm.
Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.
Livrare:
Inclusiv pânză de ferăstrău manual bimetal GARANT 1× Cod
582500: progresiv 18 − 32 dinţi/inch.