Set pentru electricieni, complet izolat 12

Cod articol: 954586 12
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 12×20

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 12×20
    Lăţime 300 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 12
    Adâncime în G 20
    Număr de scule 12
    Execuţie cu set de scule
    Greutate 1,622 kg
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 954586 12
    EAN / GTIN 2050002042001

    Descriere

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954586: 1 buc.
    Şurubelniţă lată pentru electricieni WERA cod 663100 măr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: Câte 1 buc.
    Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665050 Ref. 3: 1 buc.
    WERA Şurubelniţă pentru Philips Cod 668600 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.
    GARANT Cleşte universal Cod 701710 Ref. 180: 1 buc.
    GARANT Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, complet izolat Cod 713310 Ref. 200: 1 buc.
    GARANT Cleşte cu tăiere laterală, complet izolat Cod 725310 Ref. 160: 1 buc.
    Cuţit de dezizolare cabluri cod 728010 măr. 8–28: 1 buc.
    GARANT Clește de dezizolat Cod 728613 Ref. 6: 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături