Tester de tensiune unipolar 3 mm

Cod articol: 665050 3
La cerere
În stoc
2.518 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea lamei 3 mm
    Lungimea lamei 60 mm
    Lungimea totală 145 mm
    Zonă de încercare 120 V - 250 V
    Profil de antrenare Şurubelniţă lată
    Agăţătoare de buzunar da
    Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 665050 3
    EAN / GTIN 4016133452001

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner din material plastic cu vârf de şurubelniţă izolat şi agăţătoare de buzunar.
    Execuţie simplă, Ref. 3,5 fără agăţătoare. Intervalul de utilizare 120 − 250 V.

    Notă:

    Acest dispozitiv de verificare a tensiunii respectă dispoziţiile privind protecţia muncii conform VDE 0680/6. Prin urmare lămpile mici cu neon nu pot fi înlocuite.