{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea lamei | 3,5 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 190 mm | |
Zonă de încercare | 120 V - 250 V | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Agăţătoare de buzunar | nu | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a tensiunii |
Cod articol | 665050 3,5 | |
EAN / GTIN | 4016133457006 |