Set de completare 1/2 inch 14

Cod articol: 953635 14
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×16
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 6×16
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lăţime 150 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 16
Număr de scule 14
Execuţie cu cheie tubulară
Greutate 1,995 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953635 14
EAN / GTIN 4062406155650
Număr producător 953635 14

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953635: 1 buc.
HOLEX Bit bi-hexagonal lung Cod 642520 Ref.. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: Câte 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături