Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch 22 mm

Cod articol: 642520 22
La cerere
În stoc
1.313 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 22 mm
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    ⌀ pe partea de antrenare 29,9 mm
    Lungime 77 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
    Material Oţel crom-vanadiu
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 642520 22
    EAN / GTIN 4045197542830
    Număr producător 642520 22

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

    Standard:

    DIN 3124-L

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.

    Notă:

    GARANT şi HOLEX Biţi bi-hexagonali de şurubelniţă, lungi, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 642532; HOLEX: Cod 642522).