{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 16 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 22,9 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197542779 | |
Număr producător | 642520 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 16mm
La cerere
În stoc
1.154 livrabil imediat
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.722 livrabil imediat
3,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
965 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
729 livrabil imediat
16,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 22,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Deschiderea cheii | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |