Set de şurubelniţe 17

Cod articol: 953551 17
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×24

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×24
Lăţime 250 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 24
Număr de scule 17
Greutate 1,298 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953551 17
EAN / GTIN 4062406095017

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953551: 1 buc.
Şurubelniţă lată HOLEX cod 660701 măr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă lată scurtă Cod 664201, Ref. 4; 5,5; 6,5: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă pentru Phillips Cod 668401 Ref. 0; 1; 2; 3: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă scurtă pentru Phillips Cod 668471 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb