{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea tijei b | 5,5 mm | |
Grosime vârf a | 1 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 200 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 8 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 660701 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951441 | |
Număr producător | 660701 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner de forţă 5,5 mm
La cerere
În stoc
1.198 livrabil imediat
4,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
568 livrabil imediat
63,36 SEK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Drivprofil | Şurubelniţă lată | Spårskruvmejsel |
totallängd | 200 | 205 |
klinglängd | 100 | 100 |
mejselbredd b | 5,5 | 5,5 |
mejseltjocklek a | 1 | 1 |
sexkant för skruvnycklar | 8 | 8 |
Produktslag | Şurubelniţe | Skruvmejslar |