Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi 40X28

Cod articol: 951970 40X28
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 1.000 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 40
Adâncime în G 28
Înălţimea marginii împotriva alunecării 25 mm
Grosimea cauciucului cu caneluri 3 mm
Domeniu de utilizare Dulap de scule
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951970 40X28
EAN / GTIN 4062406158903
Număr producător 951970 40X28

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare cu cauciuc cu caneluri recomandat pentru dulapuri cu scule şi dulapuri.
Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi, negru, inclusiv cauciuc cu caneluri. Înălţime margine împotriva alunecării 25 mm.

Standard:

Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături