Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi 24X28

Cod articol: 951970 24X28
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime 600 mm
    Adâncime 700 mm
    Lăţime în G 24
    Adâncime în G 28
    Înălţimea marginii împotriva alunecării 25 mm
    Grosimea cauciucului cu caneluri 3 mm
    Domeniu de utilizare Dulap de scule
    Tip produs Placă de acoperire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 951970 24X28
    EAN / GTIN 4062406158873
    Număr producător 951970 24X28

    Descriere

    Execuţie:

    Placă de acoperire şi placă de aşezare cu cauciuc cu caneluri recomandat pentru dulapuri cu scule şi dulapuri.
    Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi, negru, inclusiv cauciuc cu caneluri. Înălţime margine împotriva alunecării 25 mm.

    Standard:

    Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături