Set de covoraşe antialunecare pentru sertare, 5 buc., Dimensiuni în G: 46X24

Cod articol: 951885 46X24
Setați prețul 5 buc. (20,52 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Set 5 buc. antialunecare Exact 600 x 1150 mm
Execuţie Tăiere
Lăţime 1.150 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 46
Adâncime în G 24
Grosime 2 – 3 mm
recomandat pentru sertare în G 46×24G
Tip produs Covor antialunecare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951885 46X24
EAN / GTIN 4063104000563
Număr producător 80600546
Manufacturer TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Descriere

Execuţie:

Covoraş cu structură nodulară fabricat din PES / ţesătură din fire de sticlă, acoperit pe ambele părţi cu spumă PVC antiderapantă. Stabilitate foarte mare la alunecare şi la rupere. Culoare antracit.

Aplicaţie:

Pentru introducere în sertare. Ca protecţie împotriva alunecării şi pentru depozitarea atentă a sculelor.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (test de inflamabilitate); VDI 2700:2009 / Fişa 15 / Punctul 11.3 (comportamentul la deformare şi amprentare). Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Notă:

Fără efect de aderenţă şi antialunecare la umiditate.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături