Set de covoraşe antialunecare pentru sertare, 5 buc., Dimensiuni în G: 36X16

Cod articol: 951885 36X16
Setați prețul 5 buc. (11,36 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Set 5 buc. antialunecare Exact 400 x 900 mm
Execuţie Tăiere
Lăţime 900 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime în G 36
Adâncime în G 16
Grosime 2 – 3 mm
recomandat pentru sertare în G 36×16G
Tip produs Covor antialunecare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951885 36X16
EAN / GTIN 4063104000488
Număr producător 80600538

Descriere

Execuţie:

Covoraş cu structură nodulară fabricat din PES / ţesătură din fire de sticlă, acoperit pe ambele părţi cu spumă PVC antiderapantă. Stabilitate foarte mare la alunecare şi la rupere. Culoare antracit.

Aplicaţie:

Pentru introducere în sertare. Ca protecţie împotriva alunecării şi pentru depozitarea atentă a sculelor.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (test de inflamabilitate); VDI 2700:2009 / Fişa 15 / Punctul 11.3 (comportamentul la deformare şi amprentare). Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Notă:

Fără efect de aderenţă şi antialunecare la umiditate.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături