Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori, 46×24G, Înălţime frontală a sertarului / tip: 100/2

Cod articol: 950620 100/2
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 46×24

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 46×24
Înălţime 75 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 100 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 46
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 1.150 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
Greutate 1,918 kg
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950620 100/2
EAN / GTIN 4062406153731
Număr producător 950620 100/2

Descriere

Execuţie:

Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 46×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 46×24G.

Conţinut:

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 100
Bare despărţitoare cu fante Cod 951530: 4 × Ref. 100
Perete despărţitor demontabil 6G Cod 951761: 2 × Ref. 100
Perete despărţitor demontabil 10G Cod 951801: 8 × Ref. 100

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături