Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori 125/3

Cod articol: 950620 125/3
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 46×24

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 46×24
Înălţime 100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 125 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 46
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 1.150 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
Greutate 1,74 kg
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950620 125/3
EAN / GTIN 4062406153762
Număr producător 950620 125/3

Descriere

Execuţie:

Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 46×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 46×24G.

Conţinut:

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 125
Bare despărţitoare cu fante Cod 951530: 3 × Ref. 125
Perete despărţitor demontabil 10G Cod 951801: 2 × Ref. 125
Perete despărţitor demontabil 12G Cod 951821: 3 × Ref. 125

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături