{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 36×20 | |
Înălţime | 50 mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 75 mm | |
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G | 36 | |
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 20 | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 900 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 500 mm | |
Greutate | 1,135 kg | |
Tip produs | Perete despărţitor sertare |
Cod articol | 950420 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406152673 | |
Număr producător | 950420 75/1 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |