Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori 125/2

Cod articol: 950420 125/2
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 36×20

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 36×20
Înălţime 100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 125 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 36
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 20
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 900 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 500 mm
Greutate 1,591 kg
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950420 125/2
EAN / GTIN 4062406153021
Număr producător 950420 125/2

Descriere

Execuţie:

Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×20G.

Conţinut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 125
Bare despărţitoare cu fante Cod 951520: 3 × Ref. 125
Perete despărţitor demontabil 8G Cod 951781: 4 × Ref. 125
Perete despărţitor demontabil 10G Cod 951801: 2 × Ref. 125

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături