Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori 75/1

Cod articol: 950220 75/1
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×16

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
    Înălţime 50 mm
    Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 75 mm
    recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 20
    recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 16
    Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 500 mm
    Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 400 mm
    Greutate 0,768 kg
    Tip produs Perete despărţitor sertare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 950220 75/1
    EAN / GTIN 4062406193232
    Număr producător 950220 75/1

    Descriere

    Execuţie:

    Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
    Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×16G.

    Adaptat pentru:

    Sertare 20×16G.

    Conţinut:

    Set de bare de margine Cod 951560: 1 × Ref. 75
    Bare despărţitoare cu fante Cod 951510: 4 × Ref. 75
    Perete despărţitor demontabil Cod 951741: 10 × Ref. 75

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături