{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×16 | |
Înălţime | 100 mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 125 mm | |
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G | 20 | |
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 16 | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 500 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 400 mm | |
Greutate | 1,64 kg | |
Tip produs | Perete despărţitor sertare |
Cod articol | 950220 125/3 | |
EAN / GTIN | 4062406193287 | |
Număr producător | 950220 125/3 |