easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici 75/2

Cod articol: 950198 75/2
La cerere
În stoc
1.089 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime recipient 50 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 75 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 16
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 16
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950198 75/2
EAN / GTIN 4062406667641

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru depozitare piese mici.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 16×16G.

Adaptat pentru:

Sertare 16×16G.

Conţinut:

Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951251: 4× Ref. 6×8/1; 4× Ref. 4×4/1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate