Dulap de încărcare acumulatoare cu uşi batante cu geam 1000/DE mm

Cod articol: 944503 1000/DE
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 40
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă 845 mm
Tip ştecăr intrare F
Tip priză F
Tensiune nominală 400 V
Întrerupător pornit/ oprit da
Număr de fişe 24
Număr prize tip F 24
Greutate 88 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dulap de încărcare acumulatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 944503 1000/DE
EAN / GTIN 4062406073565
Număr producător 944503 1000/DE

Descriere

Execuţie:

Dulap cu posibilitate de încărcare pentru acumulatori, 40×20G, cu cutie de siguranţe FI şi ventilator. Ventilator cu filtru de aer în regim de suprapresiune (50 m3 / h). Aerul scapă prin fantele de aerisire aplicate lateral în uşi. Rafturile de depozitare cu încărcare pentru acumulatori sunt prevăzute fiecare cu câte două prize 6x, 230 V, cu comutator Pornire/Oprire.

Livrare:

Dulap inclusiv 2 rafturi de depozitare perforate pentru încărcarea acumulatoarelor. Ştecher de conectare cu 5 poli 16 A / 400 V cu cablu de alimentare 3 m şi protocol de măsurare. 4 × prelungitor cu 6 prize.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Versiune germană a prizei.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături